36X41X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 36x41x9,7
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:FRS05 36,00 41,00 9,70 HG0003
Rubix:2446285
Hersteller:67167666


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 41 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 36 mm |
| Breite | 9,7 mm |
Produktdetails : 36X41X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41 mm |
| Innendurchmesser | 36 mm |
| Breite | 9,7 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen