150X155X14.8 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SBK 150,00 155,00 14,80 HG650
Rubix:3214700
Hersteller:49006244


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 155 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 150X155X14.8 SBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,25 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen