105X110X25 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 105x110x25
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:FRS05 105,00 110,00 25,00 HG0003
Rubix:3207396
Hersteller:67167761


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 105X110X25 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen