96X100X15 EKF PA 4201 -IV- Führungsring Reihe EKF Industry Pack
Kolbenführungsring Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:99376
Rubix:486039
Hersteller:99376


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 96 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 96X100X15 EKF PA 4201 -IV- Führungsring Reihe EKF Industry Pack
FUEHRUNGSRING EKF PA 4201
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 96 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
356,07 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
423,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen