Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 200,00 208,00 24,50 HG517
Rubix:3213200
Hersteller:24227974


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 208 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 200X208X24.5 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 208 mm |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort