Referenzen
Dichtomatik:24174689
Rubix:3212783
Hersteller:24174689


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 120X125X24.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Stärken
Geringe Reibung Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen