Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422130
Rubix:506621
Hersteller:40422130


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 95X100X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
FUEHRUNGSRING
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,73 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
61,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen