110X115X14.8 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 115,00 110,00 14,80 HG517
Rubix:2721684
Hersteller:24378948


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 110X115X14.8 KBK HGW HG517 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen