Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24300246
Rubix:2789413
Hersteller:24300246


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 115X120X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort