500X508X19.8 SBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Stangenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24378392
Rubix:3214578
Hersteller:24378392


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 508 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 19,8 mm |
Produktdetails : 500X508X19.8 SBK HGW HG600 Guivex-Führungsbuchse Reihe SBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie
Stärken
Hohe Belastbarkeit Verbesserter Einzug von Schmiermedien durch optimierte Spannungsverteiulng in der Kontaktzone zwischen Führung und Gegenlauffläche Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 156 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 508 mm |
| Innendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 19,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg600 |
| Ausführung | sbk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
519,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
618,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen