Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130929
Rubix:3212742
Hersteller:24130929


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 40X45X5.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen