Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24142350
Rubix:3212773
Hersteller:24142350


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 225 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 220X225X24.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 225 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen