Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 135,00 130,00 14,80 B500
Rubix:3213771
Hersteller:24340099


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 130X135X14.8 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen