Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 300,00 305,00 14,80 HG517
Rubix:3213166
Hersteller:24191327


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 305 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 300X305X14.8 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 305 mm |
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen