Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24353021
Rubix:3212929
Hersteller:24353021


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 310 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 305 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 305X310X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 310 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 305 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
329,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen