Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24269687
Rubix:3212823
Hersteller:24269687


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 85X90X14.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen