Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24144514
Rubix:3212777
Hersteller:24144514


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 245 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 245X250X24.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 245 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen