220X225X15 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 220x225x15
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:F 220 x 225 x 15 RS 05 HG
Rubix:3207422
Hersteller:167853


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 225 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 220X225X15 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen