100X105X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 100x105x9,7
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:FRS05 100,00 105,00 9,70 HG0003
Rubix:3207391
Hersteller:67167752


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 9,7 mm |
Produktdetails : 100X105X9.7 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 9,7 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen