Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24298678
Rubix:3212845
Hersteller:24298678


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 62X70X24.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen