Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24349281
Rubix:3212917
Hersteller:24349281


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 19,8 mm |
Produktdetails : 135X140X19.8 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 19,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen