125X130X14.8 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 130,00 125,00 14,80 HG650
Rubix:3214068
Hersteller:49005844


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 125X130X14.8 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen