Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24146909
Rubix:3212779
Hersteller:24146909


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 102X110X24.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen