Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:433598
Rubix:3213653
Hersteller:433598


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 125X130X14.8 FRA PA 4112 Führungsring Reihe FRA
Angefaste Profilkanten Geschlitzt
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | pagf41 q04112 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen