Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SB 240,00 245,00 24,50 HG517
Rubix:3213304
Hersteller:24354796


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 245 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 240X245X24.5 SB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe SB
Quadratischer Querschnitt
Stärken
Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 245 mm |
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw hg517 |
| Ausführung | sb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen