Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24333136
Rubix:3212881
Hersteller:24333136


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 375 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 375X380X14.8 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 375 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen