105X110X20 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Kolbenstangenführungsring (RS) 105x110x20
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:FRS05 105,00 110,00 20,00 HG0003
Rubix:3207395
Hersteller:67167760


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 105X110X20 FRS05 HGW Stangenführungsring FRS05
Beidseitig angefast Strukturierte Oberfläche Geschlitzt
Stärken
Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage Einsatz bei hohen Flächenpressungen Verlängerte Lebensdauer des Zylinders
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | hg |
| Ausführung | frs 05 - schrägschnitt 45° |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen