Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24293544
Rubix:3212834
Hersteller:24293544


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 850 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 842 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 842X850X24.5 KB HGW HG600 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 850 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 842 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
746,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
888,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen