Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 42,00 37,00 5,50 B500
Rubix:2877566
Hersteller:24300189


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 37X42X5.5 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen