Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24130948
Rubix:2481454
Hersteller:24130948


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 9,6 mm |
Produktdetails : 65X70X9.6 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen