Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:434220
Rubix:1178917
Hersteller:434220


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 28,1 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 3,9 mm |
Produktdetails : 25X28.1X3.9 FRI PA 4112 Führungsring Reihe FRI
Angefaste Profilkanten Geschlitzt
Stärken
Einfache Schnappmontage Keine Kantenpressung in den Eckradien der Einbaunut
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,621 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28,1 mm |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 3,9 mm |
| Werkstoff | pa 4112 |
| Ausführung | fri |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,29 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
25,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen