45X50X14.8 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 50,00 45,00 14,80 HG650
Rubix:3214042
Hersteller:49005772


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 45X50X14.8 KBK HGW HG650 Guivex-Führungsbuchse Reihe KBK
Richtung Nutgrund konvexe Geometrie Hartgewebeführung
Stärken
Hohe Belastbarkeit Geringe Reibung Ideal für extrem kurze Hübe, optimaler Einzug von Schmiermittel verhindert Trockenlauf Minimierter Stick-Slip-Effekt Einfache Schnappmontage
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | hgw hg650 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen