Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 280,00 275,00 14,80 B500
Rubix:3213758
Hersteller:24300219


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 275 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 275X280X14.8 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 275 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen