Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24245817
Rubix:3212806
Hersteller:24245817


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 24,5 mm |
Produktdetails : 145X150X24.5 KB HGW HG517 Führungsbuchse Reihe KB
Quadratischer Querschnitt Hartgewebeführung
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 24,5 mm |
| Werkstoff | hgw |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen