Referenzen
Dichtomatik:40421831
Rubix:176803
Hersteller:40421831


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 156 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 156X160X25 EKF PA 4201 Führungsring Reihe EKF
Der Führungsring EKF ist ein geschlitzter, nicht metallischer Führungsring für Kolben.
FUEHRUNGSRING EKF PA 4201
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 156 mm |
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen