Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 270,00 265,00 14,80 B500
Rubix:3213735
Hersteller:24238840


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 270 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 265 mm |
| Breite | 14,8 mm |
Produktdetails : 265X270X14.8 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 270 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 265 mm |
| Breite | 14,8 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen