140X160X14.5 KNA28 TPU 95 Kolbendichtung KNA28
Kolbendichtung (K NA E 28)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:K 160 x 140 x 14,5 x 13,5 NA E 28 TPU 95
Rubix:3203513
Hersteller:168708


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Höhe | 13,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : 140X160X14.5 KNA28 TPU 95 Kolbendichtung KNA28
Asymmetrisch Einfach wirkend Hauptlippe außen Zurückgesetzte Dichtkanten Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Bewährt unter rauen Betriebsbedingungen Hohe Verschleissfestigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Höhe | 13,5 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,13 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar