Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49017985
Rubix:1067563
Hersteller:49017985

Produktdetails : 48X60X3.9 AIRZET PK NBR 80 186349 AIRZET PK 60 - 300
Die doppelseitige druckbelastbare Kompaktdichtung Airzet PK besitzt stirnseitige Nuten zur Druckaktivierung. Die kompakte Ausführung erlaubt kurzbauende Kolbenkonstruktionen, das abgerundete Dichtprofil und das flexible Mittelteil bewirken eine gute Dichtheit bei geringer Reibung und Aufrechterhaltung eines wirksamen Schmierfilms.
Nutring T20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Innendurchmesser | 48 mm |
| Höhe | 3,9 mm |
| Werkstoff | 80 nbr 186349 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std