Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49030238
Rubix:2000120
Hersteller:49030238

Produktdetails : 31X40X2.9 AIRZET PK FKM 75 230553 AIRZET PK 40 - 300
Die doppelseitige druckbelastbare Kompaktdichtung Airzet PK besitzt stirnseitige Nuten zur Druckaktivierung. Die kompakte Ausführung erlaubt kurzbauende Kolbenkonstruktionen, das abgerundete Dichtprofil und das flexible Mittelteil bewirken eine gute Dichtheit bei geringer Reibung und Aufrechterhaltung eines wirksamen Schmierfilms.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Innendurchmesser | 31 mm |
| Höhe | 2,9 mm |
| Werkstoff | 75 fkm 230553 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std