60X80X22.4 L43 NBR 80 B281 Kompaktdichtung Reihe L43


Kompaktdichtung L43

Referenzen
freudenberg sealing technologies:L43 80 X 60 X 22,40 X 10 80 NBR B281
rubix:2328198
hersteller:24251794
60X80X22.4 L43 NBR 80 B281 Kompaktdichtung Reihe L43
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser80 mm
Innendurchmesser60 mm
Höhe22,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60X80X22.4 L43 NBR 80 B281 Kompaktdichtung Reihe L43


Die Kompaktdichtung L43 ist eine fünfteilige Kompaktdichtung bestehend aus einem Profilring, zwei Backenringen und zwei Winkelbuchsen. Die Kolbendichtung wird zur Abdichtung von beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt, die Winkelbuchsen führen den Kolben im Zylinderrohr.

Stärken

Keine Extrusion in den radialen Dichtspalt
Für schnelle Druckwechsel geeignet
Verdrehgesichertes Dichtelement

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser80 mm
Innendurchmesser60 mm
Höhe22,4 mm
Werkstoff80 NBR B281
AusführungL43
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,30 exkl. MwSt.
/ Stück
49,15 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 1
41,30 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
41,33 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
32,14 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
21,12 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
16,53 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
14,23 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
12,85 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
11,02 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std