Referenzen
Rubix-DE:86590150, 9847300150
Rubix:2152733
Hersteller:9847300150
Produktdetails : 9847300150 Klett-Schleifsch. 737U 150mm P150+ Multi
Schleifscheibe Klett 737UMultiloch 150mm P150+ 3M
Klett-Schleifscheibe Hookitâ„¢ Ausführung: Kunstharzgebundenes Schleifmittel auf Papier, gleichmäßig und offen gestreut. Die staubabweisende Fre-Cutâ„¢-Beschichtung sowie die Lochstruktur in Verbindung mit den Hookitâ„¢-Haftstütztellern verhindern ein verfrühtes Zusetzen und erhöhen so Standzeit und Abtragsleistung deutlich. Anwendung: Universalschleifmittel für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff. 737U Mit Multilochung und Direct Flowâ„¢-Absaugsystem sowie Präzisions-Keramikkorn.
Klett-Schleifscheibe Hookitâ„¢ Ausführung: Kunstharzgebundenes Schleifmittel auf Papier, gleichmäßig und offen gestreut. Die staubabweisende Fre-Cutâ„¢-Beschichtung sowie die Lochstruktur in Verbindung mit den Hookitâ„¢-Haftstütztellern verhindern ein verfrühtes Zusetzen und erhöhen so Standzeit und Abtragsleistung deutlich. Anwendung: Universalschleifmittel für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff. 737U Mit Multilochung und Direct Flowâ„¢-Absaugsystem sowie Präzisions-Keramikkorn.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 150 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
345,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage