GBS 48-51/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 48-51 mm
Schneckengewindeschelle - W1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:853595
Rubix:3250291
EAN:3660338096693

Dokumente
Produktdetails : GBS 48-51/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 48-51 mm
Schneckengewindeschelle aus Stahl - W1
Ideal für Automobilanwendungen und den Transport von pulverförmigen Materialien (Lebensmittelpulver), Beton, Sand und Zement.
Vollgewinde. Robustes Band mit abgerundeter Kante.
Mechanische Befestigung.
Breite des Bands (mm): 18 (17 - 31) - 20 (32 - 63)
Ideal für Automobilanwendungen und den Transport von pulverförmigen Materialien (Lebensmittelpulver), Beton, Sand und Zement.
Vollgewinde. Robustes Band mit abgerundeter Kante.
Mechanische Befestigung.
Breite des Bands (mm): 18 (17 - 31) - 20 (32 - 63)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schneckengewindeschelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 51 mm |
| Spannbereich, Minimum | 48 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 51 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl w1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.900,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
5.831,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen