Referenzen
Stieber:GFR 80
Rubix:1134162


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 210 mm |
Produktdetails : GFR80 Klemmrollenfreilauf STIEBER
Klemmrollenfreilauf STIEBER
Klemmrollenfreilauf STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 210 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | gfr |
| Bohrungsgröße | 105 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15.574,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
18.533,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen