AS 1528 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Axiallagerscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AS1528
Rubix:17476
Hersteller:0000194610000
EAN:4012802453775
AS 1528 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 1528 (INA) Axial-Lagerscheibe INA


Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Anwendungen

Unterlegscheibe Welle oder Gehäusescheibe. Geeignet für axiale Nadelkäfige der Serien AXK und K811.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x28x28 mm
Bruttogewicht4 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite1 mm
Werkstoffstahl
Serieas
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
0,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std