Referenzen
INA:LS85110
Rubix:18716
Hersteller:0000551900000
EAN:4047643174114


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 5,75 mm |
Produktdetails : LS 85110 (INA) Laufscheibe INA
Passend für Axialnadelkränze der Serie K811.
Laufscheiben, passend zu AXK und K811
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 173 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 5,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ls |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std