Referenzen
Stieber:GFR 30
Rubix:917786


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
Produktdetails : GFR30 Klemmrollenfreilauf STIEBER
Klemmrollenfreilauf STIEBER
Klemmrollenfreilauf STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | gfr |
| Bohrungsgröße | 30 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.119,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.522,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std