32X5000EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
KLASSISCHER KEILRIEMEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:32 50007700_EL
Rubix:181277
Hersteller:1510027_EL




Dokumente
Produktdetails : 32X5000EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3340 g |
|---|---|
| Profil | d/32 |
| Riemenbezeichnung | d197 |
| Innenlänge | 5000 mm |
| Außenlänge | 5126 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Richtlänge | 5075 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
