10X725EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt

KLASSISCHER KEILRIEMEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Optibelt:10 7257700_EL
Rubix:180052
Hersteller:1590073_EL
10X725EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz28 1/2
Innenlänge725 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 10X725EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig

Anwendungen

Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x17x17 mm
Bruttogewicht46 g
Profilz/10
Riemenbezeichnungz28 1/2
Innenlänge725 mm
Außenlänge763 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Richtlänge747 mm
Zolltarifcode40103200
9,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage