22X4822 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:C190 22x4822Li C4880 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739441
Hersteller:962361900
EAN:5414465307355

Produktdetails : 22X4822 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c190 |
| Innenlänge | 4822 mm |
| Außenlänge | 4922 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 4880 mm |
| Querschnitt | 22 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage