22X1672 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:C66 22x1672Li C1730 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739442
Hersteller:962360660
EAN:5414465304385
22X1672 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc66
Innenlänge1672 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X1672 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc66
Innenlänge1672 mm
Außenlänge1760 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge1730 mm
Querschnitt22 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,59 exkl. MwSt.
/ Stück
19,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage